タイカツ
タイカツの コードリール/延長コード
タイカツの 延長コード
取替コード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65576369
品番
取替コード 二芯12A5M (VCTF1.25)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
黒
長さ(m)
5
コンセント個数
無し
定格電流(A)
12
電線仕様-種別
VCTF
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25