タイカツ
タイカツの コードリール/延長コード
タイカツの 延長コード
延長コード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65576484
品番
VCTF 2.0SQ 15A 3ツ口 10M 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
黒
タイプ
角型BOXタイプ
長さ(m)
10
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
電線仕様-種別
VCTF
電線仕様-芯数
2
コンセント仕様
3ツ口、角型
電線仕様-太さ(mm
2
)
2