VCTF 12A 3ッ口 5M 黒 延長コード タイカツ 65576500 VCTF 12A 3ッ口 5M 黒 延長コード タイカツ 65576500 VCTF 12A 3ッ口 5M 黒 延長コード タイカツ 65576500 VCTF 12A 3ッ口 5M 黒 延長コード タイカツ 65576500

延長コード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65576500 品番VCTF 12A 3ッ口 5M 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
タイプ角型BOXタイプ 長さ(m)5 コンセント個数3 定格電流(A)12 電線仕様-種別VCTF 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65576500 VCTF 12A 3ッ口 5M 黒 60919839 VCT 0.75SQ 12A3ツ口5m スカイブルー 延長コード タイカツ 延長コード タイカツ 1本 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする