絶縁ブッシング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 種類厚鋼 注文コード65576519 品番ZB 70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は種類・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

ねじ付電線管は捻じ込にて取付

その他【電線管】70 材質(本体)亜鉛合金(ZDC2) 種類厚鋼 表面処理電気亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする