大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管用接続部品
大阪コネクター製造の 電線管用コネクタ
防水型アングルボックスコネクター90°
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65577045
品番
WAG 83-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)
真鍮製
種類
厚鋼
呼び
82
角度(°)
90
表面処理
電気亜鉛メッキ
適合チューブ
【プリカチューブ】PZ83