大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管
大阪コネクター製造の 金属製可とう電線管
ジョイントフレックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20m)
内径(mm)
39.4
注文コード
65577228
品番
JF.C 42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
重プラント用
一般配管用
材質
【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
種類
耐寒用
ねじ
【電線管】(薄鋼/厚鋼)51/42
呼び
42
外径(Φmm)
47.2〜48.7
常用温度(℃)
-38〜60
標準色
黒
内径(mm)
39.4