大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管
大阪コネクター製造の 金属製可とう電線管
ジョイントフレックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10m)
内径(mm)
34
材質
【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
材質(ブレード)
亜鉛鍍金鋼線
注文コード
65577709
品番
MBF 36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
非防水仕様
一般工作機械用
耐熱配管用
重プラント用
材質
【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
ねじ
【電線管】(薄鋼/厚鋼)39/36
呼び
36
常用温度(℃)
150〜200
材質(ブレード)
亜鉛鍍金鋼線
外径(mm)
41.5〜42.0
内径(mm)
34