ジョイントフレックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10m) 内径(mm)78.3 注文コード65577849 品番MBFS 82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は内径など30種類から選べます 他の種類を見る

非防水仕様
一般工作機械用
耐熱配管用
重プラント用

材質【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板 呼び82 常用温度(℃)150〜200 材質(ブレード)SUS304 外径(mm)86.0〜86.5 内径(mm)78.3 厚鋼電線管ねじ82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする