WiFiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWiFi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。
9214MbpsトライバンドWiFi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。
MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。
2.5Gポート×5:2.5Gbps WANポート×1と2.5Gbps LANポート×4を搭載し、ご契約のネット回線やデバイスのポテンシャルを最大限に高めます。
もっと届く:独自のWiFi最適化+最適配置されたアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。
EasyMesh:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWiFi環境を構築することも可能です。
かんたん設定:Tetherアプリを使えば手軽にセットアップや管理が可能です。
TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバーアタックから守ります。
互換性もばっちり:全WiFi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。