ジョイントフレックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10m) 内径(mm)39.4 材質【フレキ部】SUS304 材質(ブレード)SUS304 注文コード65577919 品番MBSS 42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は内径・材質など30種類から選べます 他の種類を見る

非防水仕様
一般工作機械用
耐熱配管用
重プラント用

材質【フレキ部】SUS304 ねじ【電線管】(薄鋼/厚鋼)51/42 呼び42 常用温度(℃)150〜200 材質(ブレード)SUS304 外径(mm)45.0〜45.5 内径(mm)39.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする