商品単品

OA-01C スケートボード8インチ JEJアステージ 65577936 OA-01C スケートボード8インチ JEJアステージ 65577936 OA-01C スケートボード8インチ JEJアステージ 65577936 OA-01C スケートボード8インチ JEJアステージ 65577936 OA-01C スケートボード8インチ JEJアステージ 65577936

スケートボード8インチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65577936 品番OA-01C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

JEJアステージのストリートスポーツブランド【outre】と【AIRWALK】のコラボアイテム。ボードデッキにはカナディアンメープルを使用し、耐久性、柔軟性、反発兵に優れたデッキとなっています。日本のスケーターパーフォーマンス向上を願った仕様です。

用途しっかりとしたコンケープ(横幅方向の反り)が入ったデッキ、アルミニウム製トラック、ベアリングはABEC-9相当を採用し本格的かつ滑りやすくなってます。 仕様ウィール:54mm/100A、プッシュ:95A 寸法(inch)幅W8×奥行D31.5
注意
※ご使用可能な体重:80kgまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする