アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 内装資材
アイリスオーヤマの カーペット・フロア
アイリスオーヤマの タイルカーペット
Nスクエア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
色
レッド
注文コード
65577970
品番
NS534
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
アイリスオーヤマ タイルカーペット。
お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。
ベーシックな質感のナイロン製ループパイル仕様のタイルカーペット
材質
パイル:原着ナイロン(6ナイロン)100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布
寸法(mm)
500×500
色
レッド
高さ(mm)
6.5
防炎性能試験番号
E1180233