アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 内装資材
アイリスオーヤマの カーペット・フロア
アイリスオーヤマの タイルカーペット
NPスクエア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
色
グレー
材質
パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布
注文コード
65578119
品番
NP508
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
アイリスオーヤマ タイルカーペット。
お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。
細見の糸で深みのある風合いが特徴のタイルカーペット
材質
パイル:原着ナイロン(6ナイロン)85% ポリエステル15%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布
寸法(mm)
500×500
色
グレー
高さ(mm)
6.5
防炎性能試験番号
E1180280