ジョイントフレックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10m) 内径(mm)62.7 注文コード65578165 品番JF 70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は内径・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

重プラント用
一般配管用

材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板 種類標準品 ねじ【電線管】(薄鋼/厚鋼)75/82 呼び70 外径(Φmm)70.5〜72.6 常用温度(℃)-20〜60 標準色 内径(mm)62.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする