大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管
大阪コネクター製造の 金属製可とう電線管
ジョイントフレックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50m)
注文コード
65578208
品番
MJF 10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
吸引被覆型
一般工作機械用
一般配管用
材質
【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板
色
黒
ねじ
【電線管】(薄鋼/厚鋼)19/16
呼び
10
常用温度(℃)
-20〜60
外径(mm)
15.2〜15.7
内径(mm)
9.8