※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード65578339
品番KB32
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
ガス管(SGP)の末端(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。
空調機ファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。
【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】
間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。
KB25〜KB50の本体はABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。
設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。