※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード65578540品番KWA32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
ガス管(SGP)の中間(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。
空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。
【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】
接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。
設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。
本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。
上流側に掃除口の設置を推奨します。