※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーターベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65578637 品番KWAP25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ガス管(SGP)の中間(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。
空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパー先端まで)を必ず確保して下さい。
【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパー開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】
接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。
設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。
カバーを開閉して、キャップを外す為に周囲にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。
本体がポリカーボネート樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。

用途ガス管 中間 結露防止用 耐熱温度(℃)110 接続配管25A
注意
※許容静圧は-1000Pa迄です。
※許容結露防止環境は下記表をご参照ください。 ウォーターベストKWC、KWPの結露防止性能
※この規定値を超えた環境下での結露防止効果はありません。
※定期的に清掃・点検を行って下さい。清掃・点検を怠ると排水が溜まって事故につながる恐れがあります。
※点検清掃時にOリング及びダンパー+リテーナーの落下、紛失にご注意下さい。また、高温の排水による火傷にご注意下さい。
※ダンパー取り扱い時に手指を怪我する恐れがありますので十分ご注意ください。
※屋外で使用する場合、透明製品は紫外線による劣化が早まります。紫外線保護カバー(別売り)をご使用下さい。
※雑排水枡または汚水桝へ直接排水すると、臭気が上がる事がありますので「間接排水」を推奨します。
※本品の、上流側に軟質塩ビ製のホース等を使用しないで下さい。軟質塩ビから可塑剤が流入して本品が破損する事があります。
※配管接続時の最大許容圧力は0.5MPaです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする