メイン画像

OSISPB-BL 推しカラースポットライト JTT 65579389 OSISPB-BL 推しカラースポットライト JTT 65579389

推しカラースポットライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65579389 品番 OSISPB-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

机や棚に飾った推しグッズを魅力的にライトアップするUSBスポットライト。
ステージに立つアイドルをライトアップするように、フィギュアやジュエリー、ポスターなどを好みに角度でライトアップ。
スポットライトの光と伸びる影の陰影でおしゃれ空間を演出できます。
1.5mのUSBケーブルの真ん中にライトのON/OFFボタンを搭載。ライトアップ時に簡単に切り替えが可能です。
USB電源に対応しており、USB-ACアダプターやモバイルバッテリー、USBシガーソケットに接続してご利用いただけます。
本製品の筐体はアルミニウム素材を使用しており、効率よく筐体から熱を放熱します。
取り付けは付属の固定用ビスと粘着シート、2種類の固定方法に対応。ご利用場所や用途に合わせて簡単に取り付け可能。
カラフルな7色をラインアップ。推しのカラーや好みに合わせてお選びいただけます。

用途【ライトアップ例】PCケースの照明として、棚のフィギュアなど推しグッズに、デスクライトとして、写真やポスターに 付属品固定用ビス×2、粘着シート×2 ブルー 質量(g)約45 ケーブル長(m)約1.5 入力USB-A 保証期間初期不良のみ 寸法(縦×横×奥行)(mm)約29×29×36 USB5V/1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする