オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 安全長靴・長靴
オカモト[安全靴・作業靴]の 防寒長靴/防寒安全長靴
防滑ピン付きソール・8mmウレタン裏布 防寒ブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
65579468
品番
RMU-8251P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ワニシボ柄が特徴的な防寒ブーツです。8mmウレタン裏布、起毛インソール入りで暖かく、防滑性の高いピン付きアウトソールを採用しています。
用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
材質
ラバー
色
ターコイズ
サイズ
XL
サイズ(cm)
28
標準質量(g/片足)
約802(26cm)
総丈(cm)
約375
注意
※ピンが引っ掛かり怪我をする恐れがありますので十分注意してください。
※ピンスパイク底のブーツは金属などの硬い物の上では滑ったり、ピンが曲がったり、床などを傷つけることがありますので十分注意してください。
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。