4mmウレタン裏布 防寒ブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65579486 品番 RMU-8252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

4mmウレタン裏布仕様のスタンダードな防寒ブーツです。

用途積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など 材質ラバー ブラック サイズL サイズ(cm)26 標準質量(g/片足)約760(26cm) 総丈(cm)約365
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする