オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 安全長靴・長靴
オカモト[安全靴・作業靴]の 防寒長靴/防寒安全長靴
4mmウレタン裏布 防寒ブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
65579495
品番
RMU-8252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
4mmウレタン裏布仕様のスタンダードな防寒ブーツです。
用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
材質
ラバー
色
ブラック
サイズ
LL
サイズ(cm)
27
標準質量(g/片足)
約760(26cm)
総丈(cm)
約370
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。