ゼブラ建築用ボールペン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65579599 品番 BMZE-03BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ゼブラ様とBIGMANのコラボ商品が登場。
頑丈で壊れにくいメタルボディ採用。落下衝撃に強いボディのため現場でも壊れる心配が少ない。(米国軍事規格(MIL-STD 810G-516.6/新516.7)に準拠した落下試験をクリアしています)
加圧機構搭載。濡れた紙や上向き筆記にも対応します。雨の日にも筆記可能。
厚いポケットにもしっかり挟めるメタルクリップ採用。
耐水性で公式文書にもご使用いただけます。

用途建築現場などでの筆記に。 付属品建築筆記具用落下防止コード 仕様米国軍事規格(MIL-STD 810G-516.6/新516.7)に準拠した落下試験をクリア。 寸法(mm)140×14×11 質量(g)17 方式ノック式 芯径(mm)0.7 インク色 替芯ゼブラ K-0.7芯 インク油性 ボディーカラーメタル
注意
※内部機構により中芯に圧力を加えているためノックしたまま放置するとペン先にインクが溜まります。ご使用後は必ずペン先を収納してください。
※インクが出なくなった場合は、中芯が加圧されていない可能性があります。もう一度ノックし直してからご使用ください。
※多量の水分を含んだ紙には筆記できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする