ロゴス
ロゴスの レインウェア・ヤッケ
ロゴスの レインウェア
ロゴスの ボトムス レインウェア
ハイパーマリンエクセルプロ オーバーオール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65579766
品番
12180571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,420
販売価格(税別)
¥
12,200
バスケットに入れる
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工。
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現。
安心の日本製。
用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
付属品
袋
仕様
耐寒加工
色
カーキ
サイズ
LL
股下(cm)
70
ズボン丈(cm)
108
素材
[表地]塩化ビニール[裏地]ポリエステル
胴回り(cm)
120
注意
※衣類は全て平台に平置きして測定しております。
※商品によっては若干の誤差が生じる場合があります。1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
※総ゴム仕様のウエスト(ゴム上がり寸)については、伸ばさずに実寸をそのまま測定しております。