調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65581060 品番 KG310
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

厨房や給食センターなど、火気を扱う現場に最適な、男性用の調理衣です。
丈夫で燃えにくいカツラギ綿素材を使用し、安全性と耐久性に優れた設計。
前身頃は比翼ボタン留め仕様で、すっきりとした印象を与えます。
左胸・両腰にはポケットが付いており、小物の収納にも便利です。
袖口にはゴムが入っているため、腕まくりしてもずり落ちにくく、作業中も快適です。

ホワイト サイズ5L 胸囲(cm)142 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)80 用途厨房向けユニフォーム 仕様比翼ボタン・左胸ポケット・両脇ポケット・袖口ゴム 規格男性用 混率(%)綿100% 素材カツラギ(薄手)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする