サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 飲食・食品工業用ウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 飲食業向け
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 調理衣
コックコート 半袖 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65581069
品番
KG412
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
綿100%、カツラギ織り素材を使用した定番の半袖コックコートです。
丈夫で燃えにくく、厨房現場で永く愛用されています。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。
色
ホワイト
サイズ
5L
用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様
組紐釦・内ポケット
規格
男女兼用
胸囲(cm)
138
混率(%)
綿100%
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
76
素材
カツラギ(薄手)