テープのり norino (ノリノビーンズ) しっかり貼れる 10m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65581087 品番 TG-0811(54412)
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

プチサイズでペンポーチにすっきり入ります
1.コンパクトなテープのり。ペンポーチにもピッタリ!
豆型形状なので長時間使用しても疲れにくい手にやさしいコンパクトタイプです。
携帯に便利なプチサイズ。学校や外出先で、いつでもどこでものり付けできます。
2.防塵性抜群のシャッターキャップ
キャップがしっかり閉まるので、ペンポーチの中に入れても、ゴミやほこりをしっかりガード。いつも安心して持ち歩けます。
3.片手ですぐ使える
スライドノブを後ろに押すとヘッドが出てきて、片手ですぐに使えます。
4.テープたるみを修正
テープがたるんだ場合は、ケース裏面の巻き取り穴からペン先などを差し込み、内部のギアを回すことでたるみを修正することができます。

材質84%再生樹脂(本体ケース=100%再生ポリカーボネート(PC)) クリアブルー テープ長さ(m)10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×17×30(ヘッド収納時) グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする