OAクリーナー ウェットティッシュタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(170枚) 注文コード 65581401 品番 OC-235(68722)
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

サッと取り出して、手軽に拭けるクリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。
パソコン本体をはじめ、各種OA機器に。
中身だけ簡単につめ替えられて、容器やケースを繰り返し使用できます。詰替え用タイプなので、できるだけゴミを少なく、低コストで利用できます。
詰替え用をパックごと容器に差し込んで、簡単に詰替えができます。

材質不織布/キュプラ(旭化成「ベンリーゼ(R)」) サイズEX タイプ詰替え 外形寸法(mm)W84×D77×H220 1枚の寸法(mm)140×200 入数170枚入
注意
※パソコン画面、フィルターにはご使用になれません。
※容器の再利用ができ、ゴミの少量化に役立ちます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする