桧 かざる台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65581471 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

花や小物を飾るのにぴったり。ナチュナル志向のインテリアに映える天然木の「飾る台」です。
ひのき間伐材を使用した、森林環境にも配慮したエコ商品! 安心安全の日本製です。

用途玄関の靴置き、植木鉢・花台、物置き台、段差の解消、子供用の踏み台、テレワークなどデスク作業時の足台 材質国産ヒノキ材(間伐材) 規格ミニ 本体質量(g)約760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×27×12
注意
※本製品は手作業で作製しているため、製品寸法に若干の差異が発生することがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする