便利台 何でものる小ゾウ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65581541 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

耐荷重は150kgとしっかりしているので、いろんなものが載せられます。
木目がやさしい、桧香る木製便利台です。
無塗装、薬品も不使用ですので、薬品によるかぶれがおきることはありません。

用途踏み台、小物・植物等の台、ガーデニングやDIY素材 耐荷重(kg)約150 本体質量(g)約3480 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約39×27×12 素材国産ヒノキ材(間伐材)
注意
※本製品は手作業で作製しているため、製品寸法に若干の差異が発生することがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする