千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
微圧用圧力調整器
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
流体
O2、N2、Ar、Air、H2、Heなど、高純度ガス
流量(L/min)
H2/He使用時:100(P1=0.98MPa、P2=0.01MPa)、その他ガス使用時:50(P1=0.98MPa、P2=0.01MPa)
注文コード
65582110
品番
EX-700mkU-VL-G2
参考基準価格(税別)
¥303,600
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
流体・流量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
0.01〜0.05MPaの圧力帯で安定した供給が可能です。(EX-600mkU-VLは0.02〜0.05MPa)
材質
要部・本体:SUS316
質量(kg)
約3
流体
O2、N2、Ar、Air、H2、Heなど、高純度ガス
常用圧力(MPa)
1次側:0.98/2次側:0.01〜0.05
接続
入口出口:Rc3/8
流量(L/min)
H2/He使用時:100(P1=0.98MPa、P2=0.01MPa)、その他ガス使用時:50(P1=0.98MPa、P2=0.01MPa)
設計圧力(MPa)
1次側:0.99/2次側:0.055
設計温度(℃)
ー10〜+40
関連資料:
(0.84MB)
注意
※ボンベに直接取り付けないでください。
※上流側に0.98MPa以下に調整できる圧力調整器を取り付けてください。