千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
微圧用圧力調整器
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
流体
H2、He
流量(L/min)
30(P1=0.98MPa、P2=0.01MPa)
注文コード
65582128
品番
GS-70L-H-VL
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
流体・流量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
0.01〜0.05MPaの圧力帯で安定した供給が可能です。(EX-600mkU-VLは0.02〜0.05MPa)
材質
本体:C3771B、要部:C3604B
質量(kg)
1.08
流体
H2、He
常用圧力(MPa)
1次側:0.98/2次側:0.01〜0.05
接続
入口出口:Rc1/4
流量(L/min)
30(P1=0.98MPa、P2=0.01MPa)
設計圧力(MPa)
1次側:0.99/2次側:0.055
設計温度(℃)
ー10〜+40
関連資料:
(0.84MB)
注意
※ボンベに直接取り付けないでください。
※上流側に0.98MPa以下に調整できる圧力調整器を取り付けてください。