SSエルピープラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65582146 品番SSBP-LP
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

新JIS規格対応品です。
溶断用調整器に逆火・逆流を防止する乾式安全器を付属しました。
二次側圧力は、所定圧力以上に昇圧できない安全構造を採用しております。
壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
スパナ式なので容器取付時に専用工具不要です。
圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。

質量(kg)2.1 使用圧力(MPa)二次側:0.01〜0.15 接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガスLPG 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.5〜1.56
関連資料:(0.45MB)
注意
※乾式安全器は本体に内蔵されている為、取り外すことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする