ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
SSミニ パネル式
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65582198
品番
H2用
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。
材質
本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)
1.1
使用温度(℃)
ー10〜+40(設計温度:ー10〜+75)
接続
入口:M16×1.5(左)オネジR、出口:M16×1.5(右)オネジR
フィルター
粗さ:200メッシュ
使用ガス
H2
標準流量(m
3
/h)
48(P2=0.6MPa)
一次側圧力(MPa)
0.5〜0.99
二次側圧力計(MPa)
なし
最大流量(m
3
/h)
60(P2=0.6MPa)
関連資料:
(1.08MB)