SSミニ パネル式

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65582216 品番 LPG用
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。

材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304 質量(kg)1.1 使用温度(℃)ー10〜+40(設計温度:ー10〜+75) 接続入口:M16×1.5(右)オネジR、出口:M16×1.5(右)オネジR フィルター粗さ:200メッシュ 使用ガスLPG 標準流量(m3/h)4.8(P2=0.1MPa時) 一次側圧力(MPa)0.05〜0.19 二次側圧力計(MPa)なし 最大流量(m3/h)6.0(P2=0.1MPa)
関連資料:(1.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする