ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
SSミニ 二連式流量計付
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65582250
品番
SSミニーF2M-25Ar
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。
二連式流量計付です。
材質
本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)
1.2
使用圧力(MPa)
二次側:0.15〜0.4
使用温度(℃)
ー10〜+40(設計温度:ー10〜+75)
接続
入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M12×1.0(右)オネジ)
フィルター
粗さ:200メッシュ
使用ガス
Ar
一次側圧力(MPa)
0.5〜0.99
二次側圧力計(MPa)
0.6
最大流量(m
3
/h)
10、50(P2=0.3MPa)
関連資料:
(1.08MB)