※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インラインフィルタ

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様透過度(μ):5 接続入口:1/4 2圧縮リング継手、出口:1/4 2圧縮リング継手 注文コード65582320 品番IF-TF02-5
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様・接続など6種類から選べます 他の種類を見る

ガスに含まれる異物を除去する機器です。
出入口形状は、メタルシール接続・2圧縮リング継手の高純度機器用のインラインフィルタです。
最大使用圧力20MPa で濾過度の高いエレメント(2μ,5μ,10μ)を使用しています。

仕様透過度(μ):5 材質SUS316、PCTFE 質量(kg)0.2 流体O2、N2、Ar、Air、He、CO2など 使用圧力(MPa)〜20 使用温度(℃)ー10〜+40 接続入口:1/4 2圧縮リング継手、出口:1/4 2圧縮リング継手 Cv値0.25 設計圧力(MPa)21.6 設計温度(℃)ー10〜75
関連資料:(0.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする