ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
風船用小型調整器
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65582426
品番
YR-70PP-23
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
風船用の調整器です。
材質
本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)
1.1
使用圧力(MPa)
二次側:0.5±0.1
フィルター
粗さ:200メッシュ
使用ガス
He
標準流量(m
3
/h)
18
一次側圧力計(MPa)
40
一次側圧力(MPa)
2〜20
最大流量(m
3
/h)
22
関連資料:
(0.78MB)