画像準備中

連結菅(ステンレス管316Lタイプ)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続容器側:W22-14(左)袋ナット(P)、設置側:1/4G-jointメス 注文コード65582505 品番PSL-03GF
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は接続など28種類から選べます 他の種類を見る

ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。

材質管:SUS316L TP-S 寸法管:Φ4×0.5t×1m 最高使用圧力(MPa)20 接続容器側:W22-14(左)袋ナット(P)、設置側:1/4G-jointメス フィルター#600メッシュ(23μ)2枚 使用ガスH2、NH3など 設計圧力(MPa)21.6 設計温度(℃)ー10〜+40
注意
※NH3、SO2、H2S、その他の腐食性ガスに使用する場合は、定期的に交換が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする