ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
連結菅(ステンレス管316Lタイプ)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
容器側:W26-14(右)袋ナット(P)、設置側:1/4VCRオス
注文コード
65582706
品番
PSL-08VM
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
接続
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
材質
管:SUS316L TP-S
寸法
管:Φ4×0.5t×1m
最高使用圧力(MPa)
15
接続
容器側:W26-14(右)袋ナット(P)、設置側:1/4VCRオス
フィルター
#600メッシュ(23μ)2枚
使用ガス
Cl2、SO2
設計圧力(MPa)
16.5
設計温度(℃)
ー10〜+40
注意
※NH3、SO2、H2S、その他の腐食性ガスに使用する場合は、定期的に交換が必要です。