※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の ガス調整器
装置用大流量圧力調整器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65583257
品番
R-120LM
参考基準価格(税別)
¥356,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
質量(kg)
8.6
使用圧力範囲(MPa)
低圧:0.1〜0.99
適合ガス
O2、N2、Ar、He、CO2
高圧圧力計(MPa)
6
低圧圧力計(MPa)
1.6
標準流量(m
3
/h)
410
継手
入口:Rc1、出口:Rc1
注意
※重量は入口側、出口側継手接続時の数値になります。
※高圧側使用圧力範囲は〜3MPaとなります。