トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの トーチ本体
トーキンの CO2トーチ
オールアルミ半自動溶接用トーチ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65583370
品番
CSHA-40-D-4.5
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減
トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
定格電流(A)
400
使用率(%)
CO2:50/MAG:35
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2、1.4
ケーブル長(m)
4.5
冷却方式
空冷
タイプ
ダイヘン
質量(kg)
2.26(3m)
作業質量(kg)
0.82(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
最軽量オールアルミ半自動トーチ紹介
参考になった