トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの トーチ本体
トーキンの CO2トーチ
オールアルミ半自動溶接用トーチ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
3
適合ワイヤ径(Φmm)
(0.6、0.8、0.9、1.0)、1.2
注文コード
65583415
品番
TLA-20-LL-P-3
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・適合ワイヤ径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)
200
使用率(%)
CO2:40/MAG:20
適合ワイヤ径(Φmm)
(0.6、0.8、0.9、1.0)、1.2
ケーブル長(m)
3
冷却方式
空冷
タイプ
パナソニック
質量(kg)
1.79(3m)
レバーの種類
ロングレバー
作業質量(kg)
0.35(1m)
注意
※作業重量はトーチを1m持ち上げた時の重量です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
最軽量オールアルミ半自動トーチ紹介
参考になった