AS形溶接棒ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65584666 品番AS400 ネジ止
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。
柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。

長さ(mm)255 質量(g)540 使用率(%)60 溶接電流(A)400 使用棒径(mm)5.0〜8.0 公称断面積(mm2)電線:(最大)60 電線接続方式ネジ止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする