MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0 ミニマライト BLACK/ OLIVE/GRAY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65585025 品番 TR8-5WS-4030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0 ミニマライトは、リモコン(別売り)対応に加え、新しい機能がプラスされアップグレードされたミニマライトです。上下のライト部分が同時点灯するので、ハンギングで使用した際に卓上に影を作りません。また、片手で操作できるダイヤル式の無段階調候システムを採用しております。

用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。 寸法(mm)45×45×115 ブラック 質量(g)145 バッテリー容量(mAh)2600 リチウムイオン(内臓) 明るさ(Lm)最大約300
注意
※高温多湿・直射日光の当たる場所での長時間のご使用はお避け下さい。リモコンは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする