TR8-5WS-4468 MINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO efim 65585068 TR8-5WS-4468 MINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO efim 65585068 TR8-5WS-4468 MINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO efim 65585068 TR8-5WS-4468 MINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO efim 65585068 TR8-5WS-4468 MINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO efim 65585068 TR8-5WS-4468 MINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO efim 65585068

MINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65585068 品番 TR8-5WS-4468
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

MINIMALight 2.0は、ハンディライトとランタンが一体となったミニマムなLEDライトです。モバイルバッテリー機能付きなので災害時にもおすすめです。スライド式で照射範囲を調整でき、最大約100m先まで明るく照らせます。「弱モード」で、最長90時間の連続点灯が可能です。

用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。 OLIVE 質量(g)110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×26.5×26.5 色温度ハンディライト=白色/ランタン=暖色・温白色切り替え 防塵防水性能IP44 バッテリー容量(mAh)2600 リチウムイオン 素材アルミニウム(アルマイト加工) 照射距離(m)約100(ハンディライト使用時)
注意
※高温多湿・直射日光の当たる場所での長時間のご使用はお避け下さい。リモコン操作には対応しておりません。商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする