A5-W/R ROVY VON A5 コンパクトライト WHITE/RED WHITE/UV efim 65585095 A5-W/R ROVY VON A5 コンパクトライト WHITE/RED WHITE/UV efim 65585095 A5-W/R ROVY VON A5 コンパクトライト WHITE/RED WHITE/UV efim 65585095

ROVY VON A5 コンパクトライト WHITE/RED WHITE/UV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65585095 品番A5-W/R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ROVY VON A5は、わずか17.6gの軽量コンパクトなボディに、650ルーメンのLEDフラッシュライトやランタンライト、グリーン蓄光(GITD)を備えているコンパクトライトです。 赤点滅が行えるRedライトを備えたタイプです。

用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。 付属品ユーザマニュアル、キーリング、USB-Cスペアカバー、マグネットクリップ、底部脱着マグネット、日本代理店保証書 仕様本体の蓄光:緑 寸法(mm)60.5×15.6 質量(g)17.6 タイプWHITE/RED バッテリーリチウムポリマー 色温度6500K 防塵防水性能IPX6 充電時間(時間)約1 バッテリー容量(mAh)330 光束(Lm)最大:650 USBポートUSB Type-C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする