MICROLight DUAL フラッシュライト アウトドア BLACK SKELTON/GLOW IN THE DARK SKELTON

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65585129 品番TR023-5WS-4454
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

5050WORKSHOPのMICROLight DUALは、軽量でコンパクトな手のひらサイズのパワフルなフラッシュライト&ランタンです。4段階の明るさ調節が可能で、暗い場所でも快適に使用できます。フラッシュライトモードとランタンモードの2種類の使い方ができるため、用途に合わせて幅広いシーンで活躍します。付属のクリップは角度を5段階に調整可能で、ヘッドライトとしてもさまざまな状況で快適に使用できます。さらに、クリップは取り外し可能で、接続部にはマグネットが付いているため、便利に活用できるハンディライトです。

用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。 セット内容専用USB-Cケーブル、ユーザーマニュアル、クリップ GLOW IN THE DARK SKELETON 質量(g)46 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30(フック含む)×65×35 色温度昼白色(フラッシュライト)、電球色LED(ランタン) 防塵防水性能IP44 モードフラッシュライトモード/ランタンモード 明るさ4段階
注意
※高温多湿・直射日光の当たる場所での長時間のご使用はお避け下さい。商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする