E17 キーレスゴムソケット 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65585296 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

EPゴム製

用途祭りやイベント等にご利用頂いております 材質ゴム 使用電球40Wまで 電線仕様IV0.9mm2 L=170
注意
※屋内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする