セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
APボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金
注文コード
65585321
品番
A-22
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金
質量(g)
100
寸法L(mm)
34
ねじ
CTG22
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
14
接続
【チューブ】22